Referenzen
Spartex:CHC12X145PF8ISO
Rubix:3642222
Hersteller:004762.08000.0120.145
EAN:4051426121899

Produktdetails : ISO4762 M12X145 8.8 Zylinderschraube mit Innensechskant
Zylinderkopfschraube mit Innensechskant 12X145 Stahl 8.8 ISO 4762
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 145 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | ISO 4762 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M12 |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
| Abdruckgröße | sw10 |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
60,86 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
73,03 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
145 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M12
