ISO4762 M12X135 10.9 ZN Zylinderschraube mit Innensechskant
Schraube CHC
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:CHC12X135PF10ZISO
Rubix:3644090
Hersteller:004762.10100.0120.135
EAN:4051426602329


Technische Zusammenfassung
| Länge | 135 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | ISO 4762 |
Produktdetails : ISO4762 M12X135 10.9 ZN Zylinderschraube mit Innensechskant
12X135
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 135 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | ISO 4762 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M12 |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
| Abdruckgröße | sw10 |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
72,35 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
86,81 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
135 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M12