ISO4762 M12X100 12.9 FLZN/NC/TL/X/480H/C Zylinderschraube mit Innensechskant
Schraube CHC
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:CHC12X100PF12G321AISO
Rubix:1665103
Hersteller:004762.12320.0120.100
EAN:4051426714244

Produktdetails : ISO4762 M12X100 12.9 FLZN/NC/TL/X/480H/C Zylinderschraube mit Innensechskant
12X100
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 100 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | ISO 4762 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M12 |
| Festigkeitsklasse | 12,9 |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
| Abdruckgröße | sw10 |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,34 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,60 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Länge
100 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M12
