Referenzen
Spartex:CHC10X180PF10ISO
Rubix:3643489
Hersteller:004762.10000.0100.180
EAN:4051426099600

Produktdetails : ISO4762 M10X180 10.9 Zylinderschraube mit Innensechskant
Zylinderkopfschraube mit Innensechskant 10X180 Stahl 10.9 ISO 4762
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 180 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | ISO 4762 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M10 |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
| Abdruckgröße | sw8 |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
72,26 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
86,71 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
180 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M10
