ISO4762 M10X125 8.8 ZN Zylinderschraube mit Innensechskant
Schraube CHC
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:CHC10X125PF8ZISO
Rubix:3642947
Hersteller:004762.08100.0100.125
EAN:4051426133113


Technische Zusammenfassung
| Länge | 125 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | ISO 4762 |
Produktdetails : ISO4762 M10X125 8.8 ZN Zylinderschraube mit Innensechskant
10X125
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 125 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | ISO 4762 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M10 |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
| Abdruckgröße | sw8 |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
66,65 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
79,98 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
125 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M10