Referenzen
Spartex:CHC10X10PF12ISO
Rubix:3644550
Hersteller:004762.12000.0100.010
EAN:4051426109422

Produktdetails : ISO4762 M10X10 12.9 Zylinderschraube mit Innensechskant
Zylinderkopfschraube mit Innensechskant 10X10 Stahl 12.9 ISO 4762
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 10 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | ISO 4762 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M10 |
| Festigkeitsklasse | 12,9 |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
| Abdruckgröße | sw8 |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
58,50 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
70,20 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
10 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M10
