Referenzen
Spartex:CHC36X55PF10
Rubix:3631110
Hersteller:000912.10000.0360.055
EAN:4043952151327

Produktdetails : DIN912 M36X55 10.9 Zylinderschraube mit Innensechskant
Zylinderkopfschraube mit Innensechskant 36X55 - SW27 - Teilgewinde - Stahl 10.9 DIN 912 (ISO4762)
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 55 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 912 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M36 |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Gewindedurchmesser | 36 mm |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,22 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,06 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
55 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M36
