Referenzen
Spartex:CHC30X390PF8
Rubix:3630798
Hersteller:000912.08000.0300.390
EAN:4043952170700

Produktdetails : DIN912 M30X390 8.8 Zylinderschraube mit Innensechskant
Zylinderkopfschraube mit Innensechskant 30X390 - SW22 - Teilgewinde - Stahl 8.8 DIN 912 (ISO4762)
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 390 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 912 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M30 |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Gewindedurchmesser | 30 mm |
| Abdruckgröße | sw22 |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
27,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
32,40 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
390 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M30
