Referenzen
Spartex:CHC24X270PF12
Rubix:3631281
Hersteller:000912.12000.0240.270
EAN:4043952159514

Produktdetails : DIN912 M24X270 12.9 Zylinderschraube mit Innensechskant
Sechskant-Hohlzylinderschraube 24X270 - SW19 - Teilgewinde - Stahl 12.9 DIN 912 (ISO4762)
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 270 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 912 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M24 |
| Festigkeitsklasse | 12,9 |
| Gewindedurchmesser | 24 mm |
| Abdruckgröße | sw19 |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,48 € exkl. MwSt.
/ Stück
19,78 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
270 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M24
