DIN912 M24X180 12.9 FLZN/NC/TL/X/480H/C Zylinderschraube mit Innensechskant
Schraube CHC
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:CHC24X180PF12G321A
Rubix:3631488
Hersteller:000912.12320.0240.180
EAN:4051426718501

Produktdetails : DIN912 M24X180 12.9 FLZN/NC/TL/X/480H/C Zylinderschraube mit Innensechskant
24X180
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 180 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 912 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M24 |
| Festigkeitsklasse | 12,9 |
| Gewindedurchmesser | 24 mm |
| Abdruckgröße | sw19 |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
169,66 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
203,59 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
Länge
180 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M24
