DIN912 M12X75 8.8 FLZN/NC/TL/X/480H/C Zylinderschraube mit Innensechskant
Schraube CHC
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:CHC12X75PF8G321A
Rubix:3631008
Hersteller:000912.08320.0120.075
EAN:4043952794449

Produktdetails : DIN912 M12X75 8.8 FLZN/NC/TL/X/480H/C Zylinderschraube mit Innensechskant
12X75
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 75 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 912 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M12 |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
| Abdruckgröße | sw10 |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
45,63 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
54,76 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
75 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M12
