Referenzen
Spartex:CHC10X60EF8
Rubix:3630908
Hersteller:000912.08007.0100.060
EAN:4051426717320

Produktdetails : DIN912 M10X60/60 8.8 Zylinderschraube mit Innensechskant
Zylinderkopfschraube mit Innensechskant 10X60 - filt. Total - Stahl 8.8 DIN 912 (ISO4762).
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 60 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 912 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M10 |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
| Abdruckgröße | sw8 |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
105,48 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
126,58 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
60 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M10
