Referenzen
Spartex:CHC6X10PF8ISO/100
Rubix:3642768
Hersteller:004762.08000.9060.010
EAN:4051426130181


Technische Zusammenfassung
| Länge | 10 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 912 / ISO 4762 |
Produktdetails : ISO4762 M6X10 8.8 K Zylinderschraube mit Innensechskant
ISO 4762 8.8 ZylinderschraubenInnensechskant M6x10
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 470 g |
|---|---|
| Länge | 10 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 912 / ISO 4762 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M6 |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
| Abdruckgröße | sw5 |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,07 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
8,48 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
10 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M6