ISO4762 M4X20 8.8 ZN K Zylinderschraube mit Innensechskant
Schraube CHC
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:CHC4X20PF8Z/100
Spartex:CHC4X20PF8ZISO/100
Rubix:3643216
Hersteller:004762.08100.9040.020
EAN:4051426136244


Technische Zusammenfassung
| Länge | 20 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Elektrolytisch Verzinkter Stahl |
| Norm | DIN 912 / ISO 4762 |
Produktdetails : ISO4762 M4X20 8.8 ZN K Zylinderschraube mit Innensechskant
Zylinderschraube mit Innensechskant verzinkt
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 265 g |
|---|---|
| Länge | 20 mm |
| Material/Verarbeitung | Elektrolytisch Verzinkter Stahl |
| Norm | DIN 912 / ISO 4762 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M4 |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
| Abdruckgröße | sw3 |
| Gewindeart | metrisch |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,97 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
7,16 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
20 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M4