DIN6912 M8X16 08.8 Zylinderschraube niedriger Kopf, I6kt mit Schlüsselführung
Schraube CHC
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:CHCTB8X16PF8
Rubix:4748
Hersteller:006912.08000.0080.016
EAN:4043952485521

Produktdetails : DIN6912 M8X16 08.8 Zylinderschraube niedriger Kopf, I6kt mit Schlüsselführung
DIN 6912 8.8 Zylinderschrauben mit Innensechskant niedriger Kopf, mit Schlüsselführung Abmessung: M 8 x 16
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 880 g |
|---|---|
| Länge | 16 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 6912 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M8 |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,16 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Länge
16 mm
Material/Verarbeitung
Durchmesser, metrisch
M8
