Referenzen
Spartex:CHC24X250PF12
Rubix:534723
Hersteller:000912.12000.0240.250
EAN:4043952159491

Produktdetails : DIN912 M24X250 12.9 Zylinderschraube mit Innensechskant
DIN 912 12.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 24 x 250
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 970 g |
|---|---|
| Länge | 250 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 912 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M24 |
| Festigkeitsklasse | 12,9 |
| Gewindedurchmesser | 24 mm |
| Abdruckgröße | sw19 |
| Gewindeart | metrisch |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,67 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,01 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
250 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M24
