Referenzen
Spartex:CHC1,6X5PF12
Rubix:532618
Hersteller:000912.12000.0016.005
EAN:4043952154540

Produktdetails : DIN912 M1.6X5 12.9 Zylinderschraube mit Innensechskant
DIN 912 12.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 1,6 x 5
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 12 g |
|---|---|
| Länge | 5 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 912 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M1,6 |
| Festigkeitsklasse | 12,9 |
| Gewindedurchmesser | 1,6 mm |
| Abdruckgröße | sw1,5 |
| Gewindeart | metrisch |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,12 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Länge
5 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M1,6
