Referenzen
Spartex:CHC16X230PF10
Rubix:534072
Hersteller:000912.10000.0160.230
EAN:4043952148587

Produktdetails : DIN912 M16X230 10.9 Zylinderschraube mit Innensechskant
DIN 912 10.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 16 x 230
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 9850 g |
|---|---|
| Länge | 230 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 912 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M16 |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Gewindedurchmesser | 16 mm |
| Abdruckgröße | sw14 |
| Gewindeart | metrisch |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,53 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,24 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Länge
230 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M16
