Referenzen
Spartex:CHC10X350PF10
Rubix:533558
Hersteller:000912.10000.0100.350
EAN:4043952147498

Produktdetails : DIN912 M10X350 10.9 Zylinderschraube mit Innensechskant
DIN 912 10.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 10 x 350
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 11019 g |
|---|---|
| Länge | 350 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 912 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M10 |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
| Abdruckgröße | sw8 |
| Gewindeart | metrisch |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
715,30 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
858,36 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
350 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M10
