Referenzen
Spartex:CHC10X120PF10
Rubix:533440
Hersteller:000912.10000.0100.120
EAN:4043952147245

Produktdetails : DIN912 M10X120 10.9 Zylinderschraube mit Innensechskant
DIN 912 10.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 10 x 120
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4080 g |
|---|---|
| Länge | 120 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 912 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M10 |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
| Abdruckgröße | sw8 |
| Gewindeart | metrisch |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,68 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,81 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Länge
120 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M10
