Referenzen
Spartex:CHC14X55PF10Z
Rubix:533952
Hersteller:000912.10100.0140.055
EAN:4043952702253


Technische Zusammenfassung
| Länge | 55 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | DIN 912 |
Produktdetails : DIN912 M14X55 10.9 ZN Zylinderschraube mit Innensechskant
DIN 912 10.9 galvanisch verzinkt Zylinderschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 14 x 55
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4050 g |
|---|---|
| Länge | 55 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | DIN 912 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M14 |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Gewindedurchmesser | 14 mm |
| Abdruckgröße | sw12 |
| Gewindeart | metrisch |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
54,87 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
65,84 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
Länge
55 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M14