DIN912 M24X140 10.9 ZN Zylinderschraube mit Innensechskant
Schraube CHC
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:CHC24X140PF10Z
Rubix:534667
Hersteller:000912.10100.0240.140
EAN:4043952154403


Technische Zusammenfassung
| Länge | 140 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | DIN 912 |
Produktdetails : DIN912 M24X140 10.9 ZN Zylinderschraube mit Innensechskant
DIN 912 10.9 galvanisch verzinkt Zylinderschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 24 x 140
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 60500 g |
|---|---|
| Länge | 140 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | DIN 912 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M24 |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Gewindedurchmesser | 24 mm |
| Abdruckgröße | sw19 |
| Gewindeart | metrisch |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
61,13 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
73,35 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
140 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M24