Referenzen
Spartex:CHC20X180PF8
Rubix:534398
Hersteller:000912.08000.0200.180
EAN:4043952168530

Produktdetails : DIN912 M20X180 8.8 Zylinderschraube mit Innensechskant
DIN 912 8.8 Zylinderschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 20 x 180
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 49400 g |
|---|---|
| Länge | 180 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 912 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M20 |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Gewindedurchmesser | 20 mm |
| Abdruckgröße | sw17 |
| Gewindeart | metrisch |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,76 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,72 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Länge
180 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M20
