Referenzen
Fischer:060189
Rubix:3833686
Hersteller:AM 16
EAN:4006209601891





Produktdetails : AM 16 Schraubabstandsschelle
Die montagefreundliche Metall-Abstandsschelle für Kabel und Rohre
• Schnelle Montage durch Schnellverschlussbügel
• Vormontierte Kombischraube mit Schlitz- und Kreuzschlitzaufnahme
• Hohe Flexibilität: Montage mit fischer Nagelanker FNA II oder Nageldübel N 6
Die fischer Schraubabstandsschelle Metall AM ist eine montagefreundliche Lösung zur Befestigung von Stahlpanzerrohren und Elektrokabeln. Die Metallschelle mit Gewinde kann mit dem fischer Nagelanker FNA II 6 x 30 M 6 x 41 und wahlweise mit den Stockschrauben STST 6 x 60 und STST 6 x 80 in Beton, Vollstein und Spannbeton-Hohlplatten befestigt werden. Mit dem fischer Nageldübel N 6 x 40 / 10 M 6 hält die Abstandsschelle sicher in Beton, aber auch in Vollstein, Mauerziegel und Leichtbeton.
Funktion:
• Die Schraubabstandsschelle AM mit M6-Gewinde kann wahlweise mit fischer Nagelanker FNA II 6x30 M6x41, Stockschraube STST 6x60 oder STST 6x80 oder Nageldübel N 6x40/10 M6 befestigt werden
Stärken
• Der Schnellverschlussbügel sorgt für ein leichtes Öffnen und Schließen ohne vollständiges Ausdrehen der Schraube und erlaubt eine einfache und schnelle Montage
• Die vormontierte Kombischraube mit gängiger Schlitz- und Kreuzschlitz-Aufnahme erlaubt die Verwendung unterschiedlicher Schraubendreher und ermöglicht dadurch eine unkomplizierte Installation
Anwendungen
• Stahlpanzerrohren
• Elektrokabeln
• Kupfer- und Metallrohren
Technische Informationen
Attribute
| Typ | am |
|---|---|
| Werkstoff | steel |
| Spannbereich, Minimum | 16 mm |
| Spannbereich, Maximum | 17 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
55,24 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
66,29 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage