Schrägkugellager SNR 5211ZZG15, Außendurchmesser: 100 mm | Innendurchmesser: 55 mm | Breite: 33.3 mm

Schrägkugellager SNR

Siehe technische Informationen

Referenzen

SNR:5211ZZG15
Rubix:907343
Hersteller:5211.ZZG15
EAN:3413520104948
5211 ZZG15 (SNR). Schrägkugellager zweireihig SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser55 mm
Außendurchmesser100 mm
Breite33,3 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 5211 ZZG15 (SNR) Schrägkugellager zweireihig SNR


Schrägkugellager SNR
Schrägkugellager SNR

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser55 mm
Außendurchmesser100 mm
Breite33,3 mm
Lagerspielcn
Dichtungzwei deckscheiben aus metall
Serie5200
Käfigpolyamid
Referenzdrehzahl5500 rpm
Grenzdrehzahl5100 rpm
Winkel25 °
Statische Tragzahl, radial - C0r49400 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr55500 N
Zolltarifcode84821090
107,31 € exkl. MwSt.
/ Stück
128,77 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an