Präzisions-/ Spindellager NSK 7311BEAT85SUCNB, Innendurchmesser: 55 mm | Außendurchmesser: 120 mm | Breite: 29 mm
Schrägkugellager NSK
Siehe technische InformationenReferenzen
NSK:7311BEAT85SUCNB
Rubix:731054
Hersteller:7311BEAT85SUN N
EAN:00029176634130




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 55 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 120 mm |
| Breite | 29 mm |
Produktdetails : 7311 BEAT85SUN (NSK) Schrägkugellager NSK
Schrägkugellager NSK
Schrägkugellager NSK
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1400 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 55 mm |
| Außendurchmesser | 120 mm |
| Breite | 29 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | 7311b.. |
| Käfig | polyamid |
| Genauigkeit | p0 (normal / abec 1) |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
114,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
137,16 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 39 ) Arbeitstagen