Referenzen
Halder:3968.050
Rubix:3194706
Hersteller:3968.050
Produktdetails : 9627520050 Schonhammer Baseplex 50mm CA / Nylon
Schonhammer BASEPLEX, Celluloseacetat/Nylon
Ausführung: Grundkörper aus Zinkdruckguss mit Stielschlagschutz. Ein Schlagkopf aus Celluloseacetat, hart, fett- und ölbeständig und ein Schlagkopf aus Nylon, hart, fett- und ölbeständig, sehr verschleißfest, kein Absplittern. Sowohl die Schlagköpfe als auch der Stiel sind auswechselbar. Mit Eschenstiel.
Anwendung: Universell einsetzbar, für normale Beanspruchung.
Ausführung: Grundkörper aus Zinkdruckguss mit Stielschlagschutz. Ein Schlagkopf aus Celluloseacetat, hart, fett- und ölbeständig und ein Schlagkopf aus Nylon, hart, fett- und ölbeständig, sehr verschleißfest, kein Absplittern. Sowohl die Schlagköpfe als auch der Stiel sind auswechselbar. Mit Eschenstiel.
Anwendung: Universell einsetzbar, für normale Beanspruchung.
Technische Informationen
Attribute
| Kopflänge | 117 mm |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
32,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
39,42 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 2 ) Arbeitstagen