R065-9 ROT Mechanik-Schutzhandschuh RINGERS

Schnittschutzhandschuh Ringers R-FLEX 065 mit Rückenprotektoren

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ansell:R065 09
Rubix:2711104
Hersteller:065-09
EAN:0076490432607
R065-9 ROT Mechanik-Schutzhandschuh RINGERS

Technische Zusammenfassung

Typhandschuh
Größe9
Schnittwiderstandswertd
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : R065-9 ROT Mechanik-Schutzhandschuh RINGERS


Der RINGERS R065 ist ein stoßdämpfender Handschuh, der von Ansell entwickelt wurde. Er bietet eine ideale Stoßschutzlösung für risikoreiche Umgebungen. Der Handschuh besteht aus einem schnittfesten Strickmaterial, das mit robusten TPR-Elementen verstärkt ist und eine Nitrilbeschichtung für einen verbesserten Griff aufweist.

Eigenschaften:
Der nahtlos gestrickte Handschuh besteht aus einem Hochleistungspolyethylen (PEHP). Die Handfläche ist mit einer Nitrilbeschichtung (sandige Oberfläche) versehen, welche die Hände vor Verschmutzungen schützt und die Griffigkeit auf trockenen und nassen Oberflächen erhöht. Der Handrücken ist mit einer patentierten stoßdämpfenden Schutzschicht aus thermoplastischem Gummi (TPR) ausgestattet, die sich über die gesamte Länge der Finger erstreckt – die Ringers F3 Technology. Daumen, Zeigefinger und Mittelfinger sind touchscreen-kompatibel, um ein ständiges Ausziehen der Handschuhe zu vermeiden. AUßerdem ist dieser Handschuh extrem widerstandsfähig gegen Schnitte, Abrieb, Risse und Stöße und bietet zudem einen Hitzeschutz bei Kontakt mit Temperaturen bis zu 100 °C.

Spezifikationen:
• Herstellung: Nahtlos gestrickter Handschuh mit Beschichtung und aufgeklebtem Schutz
• Garnstärke: 13
• Material des Trägermaterials: PEHP
• Oberflächenbeschichtung: Tauchbeschichtung
• Material der Beschichtung: Nitril
• Oberfläche: Sandige Beschichtung
• Stoßschutz: Thermoplastischer Gummi (TPR)
• Bündchenmodell: Gestricktes Handgelenk
• Farbe: Grauer Strick, rote Beschichtung, schwarze und gelbe Schutzapplikationen
• Verfügbare Größen: 7, 8, 10, 11, 12, 13
• Verpackungseinheit: 12 Paar pro Beutel, 6 Beutel pro Karton
• Latexfrei: Ja
• Waschbar: Maschinenwaschbar bei 30 °C

Normen:
Dieser Handschuh ist eine persönliche Schutzausrüstung (PSA) der Kategorie III und CE-zertifiziert gemäß der Verordnung (EU) 2016/425. Er erfüllt mehrere SicherheitsNormen:

• EN 21420: Allgemeine Anforderungen an Schutzhandschuhe
• EN 388: Mechanische Schutzleistung (Abriebfestigkeit: 4/4, Weiterreißfestigkeit: 4/4, Durchstichfestigkeit: 3/4, Schnittfestigkeit: E/F, Stoßschutz: P)
• EN 407: Hitzeschutz (Kontaktwärme Stufe 1: 100 °C für mindestens 15 Sekunden)

Markeninformationen:
Ansell ist eine renommierte Marke im Bereich der persönlichen Schutzausrüstung (PSA). Seit ihrer Gründung im Jahr 1893 schützt Ansell Millionen von Arbeitnehmern in zahlreichen Ländern weltweit. Die Marke steht für Innovation, Umweltbewusstsein und verantwortungsvolle Beschaffung.

Stärken

• Fortschrittlicher Schutz gegen Stöße, Abrieb und Schnitte
• Herausragende Fingerfertigkeit für optimalen Komfort und präzise Handhabung
• Verbessertes Greifen in trockenen und nassen Umgebungen dank sandiger Beschichtung
• Touchscreen-Kompatibilität zur Minimierung von Arbeitsunterbrechungen

Anwendungen

Die RINGERS-Handschuhe bieten optimalen Schutz in einer Vielzahl von Industrien, darunter die Produktion, der Bergbau, die Öl- und Gasindustrie sowie das Baugewerbe. Sie sind ideal für Montage- und Demontagearbeiten, den Umgang mit Rohren sowie die Reparatur von Ausrüstungen. Dank ihrer robusten Konstruktion ermöglichen sie ein sicheres Arbeiten unter anspruchsvollen Bedingungen, wie z. B. bei der Handhabung von scharfkantigen oder rauen Materialien. Die Handschuhe werden in Branchen wie Metallurgie, Versorgungsunternehmen und Lagerhaltung eingesetzt und steigern die Effizienz bei Aufgaben wie dem Aufbau von Gerüsten oder der Montage von Komponenten.

Technische Informationen


Attribute
Typhandschuh
Größe9
Schnittwiderstandswertd
Hauptmaterialhppe
Lebensmittelkontaktnein
Nutzungsumgebungtrocken
Abriebwiderstandswert4
Schutzklassenein
Beschichtung der Handschuhenitril
Farbegelb
27,54 exkl. MwSt.
/ Paar
33,05 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Größe