KRYTECH 563 10 Schnittschutzhandschuh KryTech 563 schwarz Gr. 10
Schnittschutzhandschuh Krynit 563 schwarz
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
MAPA:563-10
Rubix:1687496
Hersteller:34563430
EAN:3245425634103

Dokumente
Produktdetails : KRYTECH 563 10 Schnittschutzhandschuh KryTech 563 schwarz Gr. 10
Die KryTech 563 Handschuhe von Mapa bieten einen zuverlässigen Schnittschutz für präzise Handhabungen in ölhaltigen Arbeitsumgebungen. Die gestrickte Trägerstruktur in Kombination mit der Beschichtung sorgt für sicheren Grip und erhält gleichzeitig eine hohe Tastempfindlichkeit.
Eigenschaften:
Die KryTech 563 Schutzhandschuhe bestehen aus einem nahtlosen, gestrickten Träger aus PEHD-Fasern (hochdichtes Polyethylen). Diese Konstruktion gewährleistet effektiven Schnittschutz bei gleichzeitig hoher Flexibilität. Die Feinheit von Gauge 13 ermöglicht präzise Bewegungen bei filigranen Arbeiten. Die Beschichtung erhöht die Abriebfestigkeit und eignet sich optimal für Arbeitsbereiche mit Öl- und Fettkontakt. Ein belüfteter Handrücken verbessert die Luftzirkulation, während das gestrickte Bündchen für einen sicheren Sitz sorgt. Das Schnittschutzniveau B ist gut sichtbar auf dem Handrücken gekennzeichnet und erleichtert die schnelle Identifikation im Einsatz oder in der Ausgabe. Die silikonfreie Ausführung reduziert das Risiko von Rückständen auf empfindlichen Oberflächen vor Lackierprozessen.
Spezifikationen:
• Nahtlos gestrickter Träger aus PEHD-Fasern
• Gauge: 13
• Länge: 23 bis 27 cm (je nach Größe)
• Materialstärke: 1,4 mm
• Außenverarbeitung: belüfteter Handrücken
• Stulpe: gestricktes Bündchen
• Farbe: Schwarz / Grau
• Größen: 7, 8, 9, 10, 11
• Schnittfestigkeit nach ISO 13997: 5,9
• Oberflächenwiderstand nach EN 1149-1: 3,9 E+10 Ω (Messung in der Handfläche bei 25 % relativer Luftfeuchtigkeit)
• Vertikaler Widerstand nach EN 1149-2: 7,0 E+10 Ω (Messung in der Handfläche bei 25 % relativer Luftfeuchtigkeit)
• Verpackungseinheit: 1 Paar pro Beutel, 12 Paare pro Box
Normen:
• CE-zertifiziert gemäß Verordnung (EU) 2016/425 für persönliche Schutzausrüstung (PSA), Kategorie II (mittlere Risiken)
• EN 388: Leistungsstufe 4X43B – Schutz gegen mechanische Risiken wie Abrieb, Schnitt, Weiterreißen und Durchstich, inklusive Schnittprüfung nach ISO 13997 (Stufe B auf einer Skala von A bis F)
• EN ISO 21420: Fingerfertigkeit 5/5 – Anforderungen an Schutzhandschuhe und deren ergonomische Leistungsfähigkeit
Eigenschaften:
Die KryTech 563 Schutzhandschuhe bestehen aus einem nahtlosen, gestrickten Träger aus PEHD-Fasern (hochdichtes Polyethylen). Diese Konstruktion gewährleistet effektiven Schnittschutz bei gleichzeitig hoher Flexibilität. Die Feinheit von Gauge 13 ermöglicht präzise Bewegungen bei filigranen Arbeiten. Die Beschichtung erhöht die Abriebfestigkeit und eignet sich optimal für Arbeitsbereiche mit Öl- und Fettkontakt. Ein belüfteter Handrücken verbessert die Luftzirkulation, während das gestrickte Bündchen für einen sicheren Sitz sorgt. Das Schnittschutzniveau B ist gut sichtbar auf dem Handrücken gekennzeichnet und erleichtert die schnelle Identifikation im Einsatz oder in der Ausgabe. Die silikonfreie Ausführung reduziert das Risiko von Rückständen auf empfindlichen Oberflächen vor Lackierprozessen.
Spezifikationen:
• Nahtlos gestrickter Träger aus PEHD-Fasern
• Gauge: 13
• Länge: 23 bis 27 cm (je nach Größe)
• Materialstärke: 1,4 mm
• Außenverarbeitung: belüfteter Handrücken
• Stulpe: gestricktes Bündchen
• Farbe: Schwarz / Grau
• Größen: 7, 8, 9, 10, 11
• Schnittfestigkeit nach ISO 13997: 5,9
• Oberflächenwiderstand nach EN 1149-1: 3,9 E+10 Ω (Messung in der Handfläche bei 25 % relativer Luftfeuchtigkeit)
• Vertikaler Widerstand nach EN 1149-2: 7,0 E+10 Ω (Messung in der Handfläche bei 25 % relativer Luftfeuchtigkeit)
• Verpackungseinheit: 1 Paar pro Beutel, 12 Paare pro Box
Normen:
• CE-zertifiziert gemäß Verordnung (EU) 2016/425 für persönliche Schutzausrüstung (PSA), Kategorie II (mittlere Risiken)
• EN 388: Leistungsstufe 4X43B – Schutz gegen mechanische Risiken wie Abrieb, Schnitt, Weiterreißen und Durchstich, inklusive Schnittprüfung nach ISO 13997 (Stufe B auf einer Skala von A bis F)
• EN ISO 21420: Fingerfertigkeit 5/5 – Anforderungen an Schutzhandschuhe und deren ergonomische Leistungsfähigkeit
Stärken
• Hohe Präzision bei Montage- und Handhabungsarbeiten dank Gauge 13 und ausgezeichneter Tastempfindlichkeit
• Erhöhte Abriebfestigkeit für wiederholte Handhabungen von Bauteilen
• Sichere Griffigkeit in öligen und fettigen Arbeitsumgebungen
• Hoher Tragekomfort durch atmungsaktiven Handrücken
• Keine Silikonrückstände – ideal für lackempfindliche Oberflächen
• Erhöhte Abriebfestigkeit für wiederholte Handhabungen von Bauteilen
• Sichere Griffigkeit in öligen und fettigen Arbeitsumgebungen
• Hoher Tragekomfort durch atmungsaktiven Handrücken
• Keine Silikonrückstände – ideal für lackempfindliche Oberflächen
Anwendungen
Die KryTech 563 Schnittschutzhandschuhe sind für den Einsatz in ölhaltigen Umgebungen konzipiert, in denen sowohl Präzision als auch Schutz erforderlich sind. Sie eignen sich besonders für industrielle Anwendungen wie die Handhabung von Metallplatten, Blechen oder unbearbeiteten mechanischen Bauteilen in Anwesenheit von Öl oder Fett.
In der Metall- und Automobilindustrie unterstützen sie Wartungsarbeiten sowie Tätigkeiten an Pressen. Auch in der Feinblechbearbeitung, im Metallbau, in der Schlosserei sowie in bestimmten Baugewerken kommen sie zum Einsatz. Darüber hinaus sind sie geeignet für die Verarbeitung von Karton und Papier in der Papierindustrie sowie für ausgewählte Tätigkeiten in der Abfalllogistik und im Recycling.
In der Metall- und Automobilindustrie unterstützen sie Wartungsarbeiten sowie Tätigkeiten an Pressen. Auch in der Feinblechbearbeitung, im Metallbau, in der Schlosserei sowie in bestimmten Baugewerken kommen sie zum Einsatz. Darüber hinaus sind sie geeignet für die Verarbeitung von Karton und Papier in der Papierindustrie sowie für ausgewählte Tätigkeiten in der Abfalllogistik und im Recycling.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | handschuh |
|---|---|
| Größe | 10 |
| Schnittwiderstandswert | b |
| Hauptmaterial | hdpe |
| Lebensmittelkontakt | nein |
| Nutzungsumgebung | ölig oder fettig |
| Abriebwiderstandswert | 4 |
| Schutzklasse | nein |
| Beschichtung der Handschuhe | nitril |
| Werkstoff | nahtloses stricktrikot aus pehd-fasern |
| Zolltarifcode | 61161020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
861,12 € exkl. MwSt.
/ 96 Paar
1.033,34 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
