15050125, 9131490125. Schnellverstellbare Reibahle HSS 11,0-12
Schnellverstellbare Reibahle HSS 11,0-12,0mm Beck
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:15050125
Rubix:1093400

Produktdetails : 15050125, 9131490125. Schnellverstellbare Reibahle HSS 11,0-12
Handreibahle, verstellbar Ausführung: Rechtsschneidend, mit austauschbaren Messern aus HSS, Werksnorm und Zylinderschaft mit Vierkant-Antrieb. Die ungleiche Messerteilung sorgt für eine rattermarkenfreie und genaue Bohrung. Die Reibahle kann im angegebenen Verstellbereich stufenlos verstellt werden. Die Einstellung sollte mittels eines Lehrrings erfolgen (Bestell-Nr. 4411). Oberfläche blank. Anwendung: Besonders geeignet für Reparaturarbeiten. Nur zum Reiben von Durchgangsbohrungen. Wegen der Stirnschraube nicht zur Bearbeitung von Sacklochbohrungen geeignet. Besonders für Stahlwerkstoffe bis 500 N/mm² Festigkeit, z. B. allgemeine Baustähle, Stahlwerkstoffe bis 900 N/mm² Festigkeit wie Automatenstähle, Vergütungsstähle, Werkzeugstähle, Einsatzstähle, Gusswerkstoffe und NE-Metalle wie Aluminium, Messing, Kupfer und Bronzen verwendbar.
Schnellv.-Reibahl. HSS 11,0-12,0mm Beck
Technische Informationen
Attribute
| Gesamtlänge | 125 mm |
|---|---|
| Schnittlänge | 35 mm |
| Zolltarifcode | 82076030 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
Leider können wir dieses Produkt nicht mehr verkaufen!
Bitte werfen Sie einen Blick auf das Nachfolgeprodukt:

- beck (mapal):30102347
- rubix:1708826
- hersteller:30102347
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 2 ) Arbeitstagen
95,22 € exkl. MwSt./ Stück
