243.310 Schnellverschlusskuppl. NW7,2/MS blank/Schlauchanschluss 6x4
Schnellverschlusskupplung
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:243.310
Rubix:801544
Hersteller:107219
EAN:4047322285186

Dokumente
Produktdetails : 243.310 Schnellverschlusskuppl. NW7,2/MS blank/Schlauchanschluss 6x4
Schnellverschlusskupplung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 78 g |
|---|---|
| Anschluss 1 | schlauchanschluss 6x4 |
| Werkstoff | messing |
| Profil | nw 7,2 |
| Max. Betriebsdruck | 35 bar |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84812090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,80 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
