243.70 A Schnellverschlusskupplung NW 7,8, ES 1.4305, Tülle LW 6
Schnellverschlusskupplung NW
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:243.70 A
Rubix:343146
Hersteller:107423
EAN:4047322060448

Dokumente
Produktdetails : 243.70 A Schnellverschlusskupplung NW 7,8, ES 1.4305, Tülle LW 6
Schnellverschlusskupplung NW 7,8, Edelstahl 1.4305, Tülle LW 6, Betriebsdruck 0-35 bar, Mediums-/Umgebungstemp. -15 °C bis 200 °CEinseitig absperrende Einhand-Schnellverschlusskupplung aus Edelstahl 1.4305.Um Verletzungen oder den "Peitschenhiebeffekt" zu vermeiden, empfehlen wir den Stecknippel beim Entkuppeln mit einer Hand festzuhalten.Diese Schnellverschlusskupplung eignet sich nicht für die direkte Montage an pulsierendem Werkzeug. Wir empfehlen die Verwendung unserer Vibrationsdämpfer, gemäß ISO 6150, § 7.1.Einsatzgebiete: Pneumatik, Maschinen- und Anlagenbau, Fertigungsindustrie, Medizintechnik, Chemie-/ Pharmaindustrie, Nahrungsmitteltechnik, Luftfahrttechnik, Bergbau, Offshore.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 93 g |
|---|---|
| Anschluss 1 | tülle lw 6 |
| Werkstoff | edelstahl 1.4305 |
| Profil | nw 7,8 |
| Max. Betriebsdruck | 35 bar |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84812090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
194,27 € exkl. MwSt.
/ Stück
233,12 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
