243.42-N Schnellverschlusskupplung NW 5, MS vernickelt, Tülle LW 5
Schnellverschlusskupplung NW
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:243.42-N
Rubix:801602
Hersteller:107165
EAN:4047322285308

Dokumente
Produktdetails : 243.42-N Schnellverschlusskupplung NW 5, MS vernickelt, Tülle LW 5
Schnellverschlusskupplung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 25 g |
|---|---|
| Anschluss 1 | tülle lw 5 |
| Werkstoff | messing vernickelt |
| Profil | r21ms |
| Max. Betriebsdruck | 35 bar |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84812090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,46 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
