9118040070 Schneideisen EN22568 HSSE M7,0

Schneideisen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:18040070, 9118040070
Rubix:1854277
Hersteller:4317784482059
EAN:4317784482059
9118040070 Schneideisen EN22568 HSSE M7,0 FORMAT

Technische Zusammenfassung

Material des Körpershss

Produktdetails : 9118040070 Schneideisen EN22568 HSSE M7,0


Schneideisen EN22568 HSSEM7 FORMAT
Schneideisen für metrisches Gewinde Ausführung: Geschlossene, vorgeschlitzte Form, ab M3 mit Schälanschnitt auf beiden Seiten. Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach DIN 13. Pulvermetallurgischer Hochleistungs-Schnellstahl, geläppt und nitriert (ab M3), Toleranzfeld 6g. Schneideisen für Messing-Bearbeitung auf Anfrage lieferbar.

Technische Informationen


Attribute
Material des Körpershss
51,27 exkl. MwSt.
/ Stück
61,52 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 2 ) Arbeitstagen