6060160180 Schneckengewindeschelle, Typ ABA-Standard, 160-180
Schneckengewindeschelle Typ ABA Standard
Siehe technische InformationenReferenzen
Teguma:ABA SCHNECKENGEW.SCH. 160-180
Rubix:498335
Hersteller:6060160180
EAN:4030477087019

Produktdetails : 6060160180 Schneckengewindeschelle, Typ ABA-Standard, 160-180
Teguma Schneckengewindeschellen. Typ ABA Standard nach DIN 3017. Hergestellt aus Stahl mit einer Aluzink-Legierung überzogen. 7mm Schlüsselweite.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 75 g |
|---|---|
| Typ | aba standard |
| Einspanndurchmesser | 180 mm |
| Spannbereich, Minimum | 160 mm |
| Spannbereich, Maximum | 180 mm |
| Breite | 12 mm |
| Werkstoff | stahl/aluzink-legierung |
| Herkunftsland | SE |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,73 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,88 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen