6060070090 Schneckengewindeschelle, Typ ABA-Standard, 70-90
Schneckengewindeschelle Typ ABA Standard
Siehe technische InformationenReferenzen
Teguma:ABA SCHNECKENGEW.SCH. 70- 90
Rubix:498326
Hersteller:6060070090
EAN:4030477086913

Produktdetails : 6060070090 Schneckengewindeschelle, Typ ABA-Standard, 70-90
Teguma Schneckengewindeschellen. Typ ABA Standard nach DIN 3017. Hergestellt aus Stahl mit einer Aluzink-Legierung überzogen. 7mm Schlüsselweite.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 50 g |
|---|---|
| Typ | aba standard |
| Einspanndurchmesser | 90 mm |
| Spannbereich, Minimum | 70 mm |
| Verpackungsmenge | packung |
| Spannbereich, Maximum | 90 mm |
| Breite | 12 mm |
| Werkstoff | stahl/aluzink-legierung |
| Herkunftsland | SE |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,34 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,81 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
