6060050070 Schneckengewindeschelle, Typ ABA-Standard, 50-70
Schneckengewindeschelle Typ ABA Standard
Siehe technische InformationenReferenzen
Teguma:ABA SCHNECKENGEW.SCH. 50- 70
Rubix:498325
Hersteller:6060050070
EAN:4030477086890

Produktdetails : 6060050070 Schneckengewindeschelle, Typ ABA-Standard, 50-70
Teguma Schneckengewindeschellen. Typ ABA Standard nach DIN 3017. Hergestellt aus Stahl mit einer Aluzink-Legierung überzogen. 7mm Schlüsselweite.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 41 g |
|---|---|
| Typ | aba standard |
| Einspanndurchmesser | 70 mm |
| Spannbereich, Minimum | 50 mm |
| Verpackungsmenge | packung |
| Spannbereich, Maximum | 70 mm |
| Breite | 12 mm |
| Werkstoff | stahl/aluzink-legierung |
| Herkunftsland | SE |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,46 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
