MOLYKOTE 7348 EC 400 GR GEB Hochtemperatur Silikonfett für Wälzlager

Schmiermittel Molykote 7348

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Molykote:7348 / 400g
Rubix:497380
Hersteller:4045329
EAN:5413278390219
MOLYKOTE 7348 EC 400 GR GEB Hochtemperatur Silikonfett für Wälzlager

Technische Zusammenfassung

Packungkartusche 400g
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : MOLYKOTE 7348 EC 400 GR GEB Hochtemperatur Silikonfett für Wälzlager


MOLYKOTE 7348 Tonne 25 kg. Silikon / Lithiumkomplex / Festschmierstoffe / Hellbeige / NLGI 2 / Belastung = 1500 N / DN = 450 000 / Temperaturbeständigkeitsbereich = -20 bis + 230 °C bis 250 °C in der Spitze.

Stärken

Hochtemperatur-Silikonfett, Geringe Verdunstung, Hoher Tropfpunkt, Sehr hohe Oxidationsbeständigkeit, Beständig gegen Wasserauswaschung, Langzeitschmierung.

Anwendungen

D7080, 7534.

Technische Informationen


Attribute
Packungkartusche 400g
Sortimentmk2230
107,46 exkl. MwSt.
/ Stück
128,95 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std