Referenzen
INA:AP14-M10X1
Rubix:2719784
Hersteller:0056523080000
EAN:4054362018124

Produktdetails : AP 14-M10X1 (INA) Zentralschmieradapter INA
Schmieradapter AP..-M10X1
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 13 g |
|---|---|
| Typ | schmierungadapter |
| Außendurchmesser | 14 mm |
| Zolltarifcode | 84798960 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.187,00 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
2.624,40 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
