SPA2800 LR Schmalkeilriemen (LR) Optibelt
Schmalkeilriemen laufruhig Optibelt
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:SPA2800 LR
Rubix:1078603

Produktdetails : SPA2800 LR Schmalkeilriemen (LR) Optibelt
Schmalkeilriemen laufruhig Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | spa |
|---|---|
| Obere Breite | 12,7 mm |
| Richtlänge | 2800 mm |
| Innenlänge | 2755 mm |
| Außenlänge | 2818 mm |
| Stärke | 10 mm |
| Ummantelt | ja |
| Serie | optibelt sk s=c plus |
| Werkstoff | chloropren-kern (cr) mit gewebeumwicklung und textilem zugseil (standard-keilriemenkonstruktion mit umwicklung) |
| Min. Einsatztemperatur | -40 °C |
| Max. Einsatztemperatur | 70 °C |
| Minimaler Riemenscheibendurchmesser | 90 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
36,49 € exkl. MwSt.
/ Stück
43,79 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen
