SPA2182 LR Schmalkeilriemen (LR) Optibelt
Schmalkeilriemen laufruhig Optibelt
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:SPA2182 LR
Rubix:1078585

Produktdetails : SPA2182 LR Schmalkeilriemen (LR) Optibelt
Schmalkeilriemen laufruhig Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | spa |
|---|---|
| Obere Breite | 12,7 mm |
| Richtlänge | 2182 mm |
| Innenlänge | 2137 mm |
| Außenlänge | 2200 mm |
| Stärke | 10 mm |
| Ummantelt | ja |
| Serie | sk s=c plus |
| Werkstoff | gummibeschichtete polyester-zugkordeln; technische polychloropren-deckschicht und -kernschicht; gewebeumwicklung (gummimprägniert) |
| Min. Einsatztemperatur | -40 °C |
| Max. Einsatztemperatur | 70 °C |
| Minimaler Riemenscheibendurchmesser | 90 mm |
| Zolltarifcode | 40103200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
29,41 € exkl. MwSt.
/ Stück
35,29 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 12 ) Arbeitstagen
