SPA1600 LR Schmalkeilriemen (LR) Optibelt
Schmalkeilriemen laufruhig Optibelt
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:SPA1600 LR
Rubix:1078543

Produktdetails : SPA1600 LR Schmalkeilriemen (LR) Optibelt
Schmalkeilriemen laufruhig Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | spa |
|---|---|
| Obere Breite | 12,7 mm |
| Richtlänge | 1600 mm |
| Innenlänge | 1555 mm |
| Außenlänge | 1618 mm |
| Stärke | 10 mm |
| Ummantelt | ja |
| Serie | sk s=c plus |
| Werkstoff | technisch modifizierter polychloropren (cr)-gummi für lauffläche und kern; gummibeschichtete polyester-zugkordeln; gummimagnimierte gewebeumwicklung. |
| Min. Einsatztemperatur | -40 °C |
| Max. Einsatztemperatur | 70 °C |
| Minimaler Riemenscheibendurchmesser | 90 mm |
| Zolltarifcode | 40103200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,91 € exkl. MwSt.
/ Stück
25,09 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 12 ) Arbeitstagen
