Referenzen
Gates:SPA1162 DELTA NARROW
Rubix:1734850
Hersteller:962561162
EAN:5414465676932

Produktdetails : SPA1162 DELTA NARROW Schmalkeilriemen GATES
Schmalkeilriemen GATES
Technische Informationen
Attribute
| Profil | spa |
|---|---|
| Obere Breite | 12,7 mm |
| Richtlänge | 1162 mm |
| Innenlänge | 1117 mm |
| Außenlänge | 1180 mm |
| Stärke | 10 mm |
| Ummantelt | ja |
| Serie | delta narrow |
| Min. Einsatztemperatur | -30 °C |
| Max. Einsatztemperatur | 70 °C |
| Minimaler Riemenscheibendurchmesser | 90 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
754,56 € exkl. MwSt.
/ 96 Stück
905,47 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage