SPB1950EL.LTF Schmalkeilriemen (ELF) Optibelt

Schmalkeilriemen (ELF) Optibelt

Siehe technische Informationen

Referenzen

Optibelt:SPB1950EL.LTF
Rubix:1875449
SPB1950EL.LTF Schmalkeilriemen (ELF) Optibelt

Technische Zusammenfassung

Profilspb
Obere Breite16,3 mm
Richtlänge1950 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SPB1950EL.LTF Schmalkeilriemen (ELF) Optibelt


Schmalkeilriemen (ELF) Optibelt

Technische Informationen


Attribute
Profilspb
Obere Breite16,3 mm
Richtlänge1950 mm
Innenlänge1890 mm
Außenlänge1972 mm
Stärke13 mm
Ummanteltja
Seriesk s=c plus
Werkstoffober- und kernschicht aus technischem polychloropren (cr)-gummi, polyester-zugkordeln, mit gummi imprägnierte (gewebte) gewebeumwicklung
Min. Einsatztemperatur-40 °C
Max. Einsatztemperatur70 °C
Minimaler Riemenscheibendurchmesser140 mm
Zolltarifcode40103400
37,82 € exkl. MwSt.
/ Stück
45,38 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen