SPC12500EL.LTF Schmalkeilriemen (ELF) Optibelt
Schmalkeilriemen (ELF) Optibelt
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:SPC12500EL.LTF
Rubix:195412
Hersteller:SPC 125007700_EL

Produktdetails : SPC12500EL.LTF Schmalkeilriemen (ELF) Optibelt
Schmalkeilriemen DIN 7753 TEIL 1 / ISO 4184, elektrisch leitfähig
Schmalkeilriemen DIN 7753 TEIL 1 / ISO 4184, elektrisch leitfähig
Technische Informationen
Attribute
| Profil | spc |
|---|---|
| Obere Breite | 22 mm |
| Richtlänge | 12500 mm |
| Innenlänge | 12447 mm |
| Außenlänge | 12530 mm |
| Stärke | 18 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
393,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
472,02 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
