SPA2120EL.LTF Schmalkeilriemen (ELF) Optibelt
Schmalkeilriemen (ELF) Optibelt
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Optibelt:SPA 21207700_EL
Rubix:158710
Hersteller:1542363_EL




Dokumente
Produktdetails : SPA2120EL.LTF Schmalkeilriemen (ELF) Optibelt
Der ummantelte optibelt SK wurde vorzugsweise für den Maschinenbau entwickelt. Er überträgt wesentlich höhere Leistungen als klassische Keilriemen bei vergleichbarer oberer Breite, z. B. Profil SPB und Profil B/17.
Der ummantelte Keilriemen hat die bekannte OPTIBELT S=C Plus-Qualität mit einem Wirkungsgrad von ca. 97 Prozent und ist ungemessen satzverwendbar.
Der ummantelte Keilriemen hat die bekannte OPTIBELT S=C Plus-Qualität mit einem Wirkungsgrad von ca. 97 Prozent und ist ungemessen satzverwendbar.
Schmalkeilriemen DIN 7753 TEIL 1 / ISO 4184, elektrisch leitfähig
Anwendungen
Schwermaschinenbau: Brecheranlagen; Kunststoffmsachinen: Extruder; Kompressoren: Schraubenkompressoren; Textilmaschinen: Webmaschinen; Ventilatoren: Axialgebläse; Pumpen: Radialkreispumpen; Druckereimaschinen: Rotationsmaschinen; Baumaschinen: Plattenverdichter, Mischer
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 37x243x243 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 261 g |
| Profil | spa |
| Obere Breite | 12,7 mm |
| Richtlänge | 2120 mm |
| Innenlänge | 2075 mm |
| Außenlänge | 2138 mm |
| Stärke | 10 mm |
| Zolltarifcode | 40103400 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
28,17 € exkl. MwSt.
/ Stück
33,80 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
