SPA1532EL.LTF Schmalkeilriemen (ELF) Optibelt
Schmalkeilriemen (ELF) Optibelt
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Optibelt:SPA 15327700_EL
Rubix:106077
Hersteller:1604960_EL




Dokumente
Produktdetails : SPA1532EL.LTF Schmalkeilriemen (ELF) Optibelt
Der ummantelte optibelt SK wurde vorzugsweise für den Maschinenbau entwickelt. Er überträgt wesentlich höhere Leistungen als klassische Keilriemen bei vergleichbarer oberer Breite, z. B. Profil SPB und Profil B/17.
Der ummantelte Keilriemen hat die bekannte OPTIBELT S=C Plus-Qualität mit einem Wirkungsgrad von ca. 97 Prozent und ist ungemessen satzverwendbar.
Der ummantelte Keilriemen hat die bekannte OPTIBELT S=C Plus-Qualität mit einem Wirkungsgrad von ca. 97 Prozent und ist ungemessen satzverwendbar.
Schmalkeilriemen DIN 7753 TEIL 1 / ISO 4184, elektrisch leitfähig
Anwendungen
Schwermaschinenbau: Brecheranlagen; Kunststoffmsachinen: Extruder; Kompressoren: Schraubenkompressoren; Textilmaschinen: Webmaschinen; Ventilatoren: Axialgebläse; Pumpen: Radialkreispumpen; Druckereimaschinen: Rotationsmaschinen; Baumaschinen: Plattenverdichter, Mischer
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 27x176x176 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 188 g |
| Profil | spa |
| Obere Breite | 12,7 mm |
| Richtlänge | 1532 mm |
| Innenlänge | 1487 mm |
| Außenlänge | 1550 mm |
| Stärke | 10 mm |
| Zolltarifcode | 40103200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,91 € exkl. MwSt.
/ Stück
25,09 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
