SPA2982CR (CONTI) Schmalkeilriemen ADVANCE ContiTech
Schmalkeilriemen ADVANCE ContiTech
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:SPA2982CR
Rubix:1359858

Produktdetails : SPA2982CR (CONTI) Schmalkeilriemen ADVANCE ContiTech
Schmalkeilriemen ADVANCE ContiTech
Technische Informationen
Attribute
| Profil | spa |
|---|---|
| Obere Breite | 12,7 mm |
| Richtlänge | 2982 mm |
| Innenlänge | 2937 mm |
| Außenlänge | 3000 mm |
| Stärke | 10 mm |
| Ummantelt | ja |
| Serie | conti®v advance |
| Werkstoff | gewebemantel; körper aus naturkautschuk; polyester-zugelement |
| Min. Einsatztemperatur | -30 °C |
| Max. Einsatztemperatur | 80 °C |
| Minimaler Riemenscheibendurchmesser | 90 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
64,56 € exkl. MwSt.
/ Stück
77,47 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage