SPA1232CR (CONTI) Schmalkeilriemen ADVANCE ContiTech
Schmalkeilriemen ADVANCE ContiTech
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:SPA1232CR
Rubix:1359794

Produktdetails : SPA1232CR (CONTI) Schmalkeilriemen ADVANCE ContiTech
Schmalkeilriemen ADVANCE ContiTech
Technische Informationen
Attribute
| Profil | spa |
|---|---|
| Obere Breite | 12,7 mm |
| Richtlänge | 1232 mm |
| Innenlänge | 1187 mm |
| Außenlänge | 1250 mm |
| Stärke | 10 mm |
| Ummantelt | ja |
| Serie | conti v advance |
| Werkstoff | neopren (cr) |
| Min. Einsatztemperatur | -55 °C |
| Max. Einsatztemperatur | 70 °C |
| Minimaler Riemenscheibendurchmesser | 90 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
27,83 € exkl. MwSt.
/ Stück
33,40 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage