SPA1207CR (CONTI) Schmalkeilriemen ADVANCE ContiTech
Schmalkeilriemen ADVANCE ContiTech
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:SPA1207CR
Rubix:1359779

Produktdetails : SPA1207CR (CONTI) Schmalkeilriemen ADVANCE ContiTech
Schmalkeilriemen ADVANCE ContiTech
Technische Informationen
Attribute
| Profil | spa |
|---|---|
| Obere Breite | 12,7 mm |
| Richtlänge | 1207 mm |
| Innenlänge | 1162 mm |
| Außenlänge | 1225 mm |
| Stärke | 10 mm |
| Ummantelt | ja |
| Serie | conti-v advance |
| Werkstoff | naturkautschuk (nr/sbr) mit gewebemantel; polyester-zugträger |
| Min. Einsatztemperatur | -30 °C |
| Max. Einsatztemperatur | 80 °C |
| Minimaler Riemenscheibendurchmesser | 90 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
27,83 € exkl. MwSt.
/ Stück
33,40 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage